Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6218-2Z/C3

  • ERIKS:23758613
  • Hersteller:6218-2Z/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager ist für geringe Reibung und Hochgeschwindigkeitsbetrieb in anspruchsvollen Industrieumgebungen ausgelegt. Es verfügt beidseitig über integrierte, berührungslose Dichtscheiben und ist auf Langlebigkeit sowie reduzierten Wartungsaufwand optimiert. Das radiale Lagerspiel C3 ermöglicht die effiziente Aufnahme von radialen und axialen Belastungen. Gefertigt aus Wälzlagerstahl gewährleistet es Zuverlässigkeit und eine lange Lebensdauer. Fettschmierung und robuste Bauweise unterstützen den Dauerbetrieb in verschiedenen mechanischen Umgebungen.

Funktionen
  • Integrierte Abschirmungen auf beiden Seiten schützen vor Verunreinigungen und verlängern die Lebensdauer
  • Reibungsarmer Betrieb senkt den Energieverbrauch und ermöglicht hohe Drehzahlen
  • C3 radiales internes Spiel ermöglicht eine effektive Lastaufnahme in beide Richtungen
  • Blechkäfigkonstruktion bietet mechanische Stabilität bei wechselnden Belastungen
  • Fettschmierung minimiert den Wartungsaufwand und gewährleistet eine zuverlässige Leistung
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren für einen reibungslosen
  • leiser Lauf
  • Ideal für Fördersysteme, die Hochgeschwindigkeitslager benötigen
  • Kompatibel mit Pumpen und Industriegetrieben für den Dauerbetrieb
Zur Liste hinzufügen

CHF 196.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 212.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6218
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
30 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
101 kN
Statische Belastung
73.5 kN
Referenzdrehzahl
8500 rpm
Grenzdrehzahl
4300 rpm
Gewicht
2.27 kg
Gewicht
4.99 lb
B
30 mm
D
160 mm
d
90 mm
Alternativen

CHF 151.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 163.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026