CHF 151.26/ Stückexkl. MwSt
CHF 163.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 62..-2Z |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 160 mm |
Breite | 30 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | PN |
Schmierung | GA13 |
Dynamische Belastung | 102 kN |
Statische Belastung | 74 kN |
Referenzdrehzahl | 5100 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 4.5 kN |
Grenzdrehzahl | 5400 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 2.136 kg |
Gewicht | 4.709 lb |
da_min | 101 mm |
B | 30 mm |
D | 160 mm |
d | 90 mm |
D1 | 138.84 mm |
d1 | 112.25 mm |
D2 | 143.42 mm |
Da_max | 149 mm |
ra | 2 mm |
CHF 196.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 212.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026