Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6218-2RS1

  • ERIKS:23758610
  • Hersteller:6218-2RS1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses einreihige Rillenkugellager mit Kontaktabdichtungen ist für hohe Drehzahlen und geringe Reibung ausgelegt. Die robuste Konstruktion nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten in beide Richtungen auf. Die integrierte Abdichtung hält das Schmiermittel im Lager und verhindert das Eindringen von Verunreinigungen, wodurch die Lebensdauer verlängert wird. Das Lager besteht aus Wälzlagerstahl und verfügt über einen Käfig aus Blech.

Funktionen
  • Kontaktabdichtungen auf beiden Seiten halten das Schmiermittel zurück und verhindern Verunreinigungen für eine längere Lagerlebensdauer
  • Das reibungsarme Design ermöglicht höhere Drehzahlen für eine gesteigerte Maschineneffizienz
  • Nimmt radiale und axiale Lasten auf und verringert so den Bedarf an mehreren Lagerarten
  • Blechkäfigkonstruktionen bieten zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Umgebungen
  • Erfordert weniger Wartung aufgrund integrierter Abdichtung und robuster Materialauswahl
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die hohe Drehzahlen und minimale Vibration erfordern
  • Ideal für Förderanlagen in industriellen Automatisierungssystemen
  • Kompatibel mit Pumpen, die unter sauberen oder mäßig verunreinigten Bedingungen betrieben werden
Zur Liste hinzufügen

CHF 222.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 240.00inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6218
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
30 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
101 kN
Statische Belastung
73.5 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
2.8 kN
Grenzdrehzahl
2600 rpm
Gewicht
2.24 kg
Gewicht
4.95 lb
da_min
101 mm
da_max
112 mm
B
30 mm
D
160 mm
d
90 mm
d1
112.5 mm
D2
142.6 mm
Da_max
149 mm
r1,2
2 mm
ra
2 mm
Alternativen

CHF 170.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 184.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026