Eriks
FAG

FAG 6218-2RSR, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf beiden Seiten, 90 mm ID, 160 mm OD, 30 mm WD, Stahlkäfig

  • ERIKS:11667581
  • Hersteller:6218-2RSR
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.Berührende Dichtung aus Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) an beiden Seiten des Lagers.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 170.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 184.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
62
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
30 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
GA13
Dynamische Belastung
102 kN
Statische Belastung
74 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
4.5 kN
Grenzdrehzahl
2380 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
2.29 kg
Gewicht
5.049 lb
Alternativen

CHF 222.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 240.00inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026