CHF 180.09/ Stückexkl. MwSt
CHF 194.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 62 |
Typ | 6217 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 85 mm |
Außendurchmesser | 150 mm |
Breite | 28 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 87.1 kN |
Statische Belastung | 64 kN |
Referenzdrehzahl | 9000 rpm |
Grenzdrehzahl | 2800 rpm |
Gewicht | 1.79 kg |
Gewicht | 3.94 lb |
B | 28 mm |
D | 150 mm |
d | 85 mm |
CHF 138.44/ Stückexkl. MwSt
CHF 149.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026