Eriks
FAG

FAG 6217-2RSR-C3, Rillenkugellager, Beidseitig abgedichtet, 85 mm ID, 150 mm OD, 28 mm WD, Stahl Käfig

  • ERIKS:11832897
  • Hersteller:167214460030
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.Berührende Dichtung aus Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) an beiden Seiten des Lagers.Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 138.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 149.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
62..-2RSR
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
28 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
PN
Schmierung
GA13
Dynamische Belastung
89 kN
Statische Belastung
64 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
4.05 kN
Grenzdrehzahl
2500 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
1.87 kg
Gewicht
4.123 lb
da_min
96 mm
B
28 mm
D
150 mm
d
85 mm
D1
129.79 mm
d1
106.2 mm
D2
133.8 mm
Da_max
139 mm
ra
2 mm
Alternativen

CHF 180.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 194.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026