CHF 180.09/ Stückexkl. MwSt
CHF 194.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 62 |
Typ | 6217 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 85 mm |
Außendurchmesser | 150 mm |
Breite | 28 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 87.1 kN |
Statische Belastung | 64 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 2.5 kN |
Grenzdrehzahl | 2800 rpm |
Gewicht | 1.83 kg |
Gewicht | 4.03 lb |
da_min | 96 mm |
da_max | 105.9 mm |
B | 28 mm |
D | 150 mm |
d | 85 mm |
d1 | 106.05 mm |
D2 | 134.3 mm |
Da_max | 139 mm |
r1,2 | 2 mm |
ra | 2 mm |
CHF 138.44/ Stückexkl. MwSt
CHF 149.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026