CHF 138.44/ Stückexkl. MwSt
CHF 149.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 62 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 85 mm |
Außendurchmesser | 150 mm |
Breite | 28 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 89 kN |
Statische Belastung | 64 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 4.05 kN |
Grenzdrehzahl | 2500 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 1.87 kg |
Gewicht | 4.123 lb |
CHF 180.09/ Stückexkl. MwSt
CHF 194.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026