Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6216-2RS1/C3

  • ERIKS:23758585
  • Hersteller:6216-2RS1/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager ist für Vielseitigkeit und einen reibungsarmen Betrieb in anspruchsvollen Umgebungen ausgelegt. Mit einer Breite von 26 mm und einer Bohrung von 80 mm nimmt es sowohl radiale als auch axiale Lasten in beide Richtungen auf. Die beidseitigen Kontaktabdichtungen und die Lagerstahlkonstruktion verlängern die Lebensdauer, indem sie das Schmiermittel schützen und Verunreinigungen verhindern. Die geringe Vibration und die Hochlaufgeschwindigkeit machen es für Anwendungen mit minimalem Wartungsbedarf geeignet.

Funktionen
  • Kontaktabdichtungen auf beiden Seiten schützen das Schmiermittel und halten Verunreinigungen fern, um die Lebensdauer zu verlängern
  • Das reibungsarme Design ermöglicht hohe Drehzahlen und optimiert die Betriebseffizienz in anspruchsvollen Umgebungen
  • Die Lagerstahlkonstruktion bietet eine hohe Festigkeit unter kombinierten Belastungsbedingungen und erhöht die Zuverlässigkeit.
  • Nimmt radiale und axiale Lasten in beide Richtungen auf und ermöglicht flexible Montageanordnungen
  • C3-Innenspiel ermöglicht thermische Ausdehnung und erhöht die Eignung für Anwendungen mit höheren Drehzahlen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet in industriellen Motorbaugruppen, die hochdrehzahlfeste und zuverlässige Lagerlösungen erfordern
  • Ideal für Förderanlagen, die geringe Wartung und eine gleichbleibende Betriebszeit erfordern
  • Kompatibel mit Pumpen und Ventilatoren, die in kontaminationsanfälligen Umgebungen betrieben werden
Zur Liste hinzufügen

CHF 94.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 102.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6216
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
26 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
72.8 kN
Statische Belastung
55 kN
Referenzdrehzahl
9500 rpm
Grenzdrehzahl
3000 rpm
Gewicht
1.47 kg
Gewicht
3.24 lb
B
26 mm
D
140 mm
d
80 mm
Alternativen

CHF 110.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 119.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026