CHF 110.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 119.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 62..-2RSR |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 140 mm |
Breite | 26 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | PN |
Schmierung | GA13 |
Dynamische Belastung | 77 kN |
Statische Belastung | 55 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 3.65 kN |
Grenzdrehzahl | 2700 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 1.49 kg |
Gewicht | 3.285 lb |
da_min | 91 mm |
B | 26 mm |
D | 140 mm |
d | 80 mm |
D1 | 121.48 mm |
d1 | 98.5 mm |
D2 | 124.38 mm |
Da_max | 129 mm |
ra | 2 mm |
CHF 94.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 102.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026