CHF 94.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 102.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 62 |
Typ | 6216 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 140 mm |
Breite | 26 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 72.8 kN |
Statische Belastung | 55 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 2.2 kN |
Grenzdrehzahl | 3000 rpm |
Gewicht | 1.47 kg |
Gewicht | 3.24 lb |
da_min | 91 mm |
da_max | 100.9 mm |
B | 26 mm |
D | 140 mm |
d | 80 mm |
d1 | 101.4 mm |
D2 | 126.5 mm |
Da_max | 129 mm |
r1,2 | 2 mm |
ra | 2 mm |
CHF 110.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 119.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026