Eriks
FAG

FAG 6216-2RSR, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf beiden Seiten, 80 mm ID, 140 mm OD, 26 mm WD, Stahlkäfig

  • ERIKS:11667573
  • Hersteller:6216-2RSR
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.Berührende Dichtung aus Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) an beiden Seiten des Lagers.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 110.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 119.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
62
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
26 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
77 kN
Statische Belastung
55 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
3.65 kN
Grenzdrehzahl
2700 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
1.49 kg
Gewicht
3.285 lb
Alternativen

CHF 94.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 102.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026