Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6215-2Z

  • ERIKS:23758570
  • Hersteller:6215-2Z
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses einreihige Rillenkugellager verfügt über eine robuste, vielseitige Konstruktion, die für geringe Reibung und Hochgeschwindigkeitsbetrieb optimiert ist. Es nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten in beide Richtungen auf und ist beidseitig mit Abdeckungen für eine integrierte Abdichtung ausgestattet. Das Lager besteht aus Wälzlagerstahl und ist mit Fett vorbefettet, was einen minimalen Wartungsaufwand erfordert. Das berührungslose Abschirmdesign trägt dazu bei, das Schmiermittel zu halten und das Eindringen von Verunreinigungen zu verhindern, wodurch die Lebensdauer verlängert wird.

Funktionen
  • Das integrierte Abschirmdesign hält Schmierstoff zurück und blockiert Verunreinigungen, wodurch die Lebensdauer des Lagers erhöht wird.
  • Optimiert für geringe Reibung und hohe Geschwindigkeit zur Steigerung der Betriebseffizienz in anspruchsvollen Umgebungen
  • Nimmt radiale und axiale Lasten in beide Richtungen auf und erhöht so die Vielseitigkeit für verschiedene Einbaulagen
  • Vorgeschmiert mit Fett, wodurch Wartungsaufwand und Ausfallzeiten für Anwender reduziert werden
  • Blechkäfigkonstruktion bietet gleichbleibende Leistung und Haltbarkeit unter Belastung
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die einen geräuscharmen Hochgeschwindigkeitsbetrieb erfordern
  • Ideal für Förderanlagen in automatisierten Fertigungslinien
  • Kompatibel mit HLK-Systemen für zuverlässige Rotationsbewegungen
Zur Liste hinzufügen

CHF 71.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 77.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6215
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
25 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
68.9 kN
Statische Belastung
49 kN
Referenzdrehzahl
10000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
2.04 kN
Grenzdrehzahl
5300 rpm
Gewicht
1.2 kg
Gewicht
2.65 lb
da_min
84 mm
da_max
92 mm
B
25 mm
D
130 mm
d
75 mm
d1
92.05 mm
D2
116.5 mm
Da_max
121 mm
r1,2
1.5 mm
ra
1.5 mm
Alternativen

CHF 83.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 90.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026