Eriks
FAG

FAG 6215-2Z, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf beiden Seiten, 75 mm ID, 130 mm OD, 25 mm WD, Stahlkäfig

  • ERIKS:11667571
  • Hersteller:6215-2Z
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 83.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 90.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
62
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
25 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
70 kN
Statische Belastung
49 kN
Referenzdrehzahl
5900 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
3.3 kN
Grenzdrehzahl
6600 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
1.21 kg
Gewicht
2.668 lb
Alternativen

CHF 71.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 77.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026