CHF 80.93/ Stückexkl. MwSt
CHF 87.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.10.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 62 |
Typ | 6215 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser | 130 mm |
Breite | 25 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 68.9 kN |
Statische Belastung | 49 kN |
Grenzdrehzahl | 3200 rpm |
Gewicht | 1.19 kg |
Gewicht | 2.62 lb |
B | 25 mm |
D | 130 mm |
d | 75 mm |
CHF 94.44/ Stückexkl. MwSt
CHF 102.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 29.10.2026