CHF 94.44/ Stückexkl. MwSt
CHF 102.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 29.10.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 62..-2RSR |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser | 130 mm |
Breite | 25 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | PN |
Schmierung | GA13 |
Dynamische Belastung | 70 kN |
Statische Belastung | 49 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 3.3 kN |
Grenzdrehzahl | 2900 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 1.21 kg |
Gewicht | 2.668 lb |
da_min | 84 mm |
B | 25 mm |
D | 130 mm |
d | 75 mm |
D1 | 113 mm |
d1 | 92.1 mm |
D2 | 115.5 mm |
Da_max | 121 mm |
ra | 1.5 mm |
CHF 80.93/ Stückexkl. MwSt
CHF 87.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.10.2026