Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6215-2RS1

  • ERIKS:23758567
  • Hersteller:6215-2RS1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über eine integrierte Dichtung für eine verlängerte Lebensdauer. Die robuste Lagerstahlkonstruktion und der Blechkäfig ermöglichen geringe Reibung und hohe Drehzahlen. Es ist für sowohl radiale als auch axiale Belastungen geeignet und vereinfacht die Wartungsanforderungen. Das Lager erfüllt vielseitige betriebliche Anforderungen in anspruchsvollen Industrieumgebungen.

Funktionen
  • Integrierte Abdichtung hält das Schmiermittel zurück und hält Verunreinigungen fern, wodurch die Lebensdauer des Lagers verlängert wird
  • Optimiert für geringe Reibung und ermöglicht effiziente Hochgeschwindigkeitsrotation in verschiedenen Anwendungen
  • Eignet sich sowohl für radiale als auch axiale Belastungen und unterstützt vielseitige betriebliche Anforderungen
  • Blechgehäuse gewährleistet die strukturelle Integrität unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen
  • Fettschmierung verringert Wartungsintervalle und vereinfacht den Betrieb
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren in Dauerbetriebsumgebungen
  • Ideal für Fördersysteme, die zuverlässige Hochgeschwindigkeitslager benötigen
  • Kompatibel mit Industrie­pumpen, die unter kombinierten Lastbedingungen betrieben werden
Zur Liste hinzufügen

CHF 80.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 87.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6215
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
25 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
68.9 kN
Statische Belastung
49 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
2.04 kN
Grenzdrehzahl
3200 rpm
Gewicht
1.19 kg
Gewicht
2.62 lb
da_min
84 mm
da_max
92 mm
B
25 mm
D
130 mm
d
75 mm
d1
92.05 mm
D2
116.5 mm
Da_max
121 mm
r1,2
1.5 mm
ra
1.5 mm
Alternativen

CHF 94.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 102.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026