Eriks
FAG

FAG 6215-2RSR, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf beiden Seiten, 75 mm ID, 130 mm OD, 25 mm WD, Stahlkäfig

  • ERIKS:11667570
  • Hersteller:6215-2RSR
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.Berührende Dichtung aus Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) an beiden Seiten des Lagers.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 94.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 102.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
62
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
25 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
70 kN
Statische Belastung
49 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
3.3 kN
Grenzdrehzahl
2900 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
1.22 kg
Gewicht
2.69 lb
Alternativen

CHF 80.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 87.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026