Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6213-2Z/C3

  • ERIKS:23758537
  • Hersteller:6213-2Z/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses einreihige Rillenkugellager ist mit beidseitigen Abdeckungen für eine integrierte Abdichtung ausgestattet. Gefertigt aus Wälzlagerstahl bietet es geringe Reibung, hohe Drehzahlfähigkeit und nimmt radiale sowie axiale Belastungen auf. Die robuste Bauweise und die berührungslose Abdichtung ermöglichen eine verlängerte Lebensdauer und einen reduzierten Wartungsaufwand. Geeignet für vielseitige industrielle Anwendungen ist es für einen vibrations- und geräuscharmen Betrieb optimiert.

Funktionen
  • Beidseitig abgedichtet, um Schmierstoff einzuschließen und Verunreinigungen fernzuhalten, was die Lebensdauer des Lagers verlängert
  • Die Lagerstahlkonstruktion gewährleistet Langlebigkeit unter anspruchsvollen industriellen Betriebsbedingungen
  • Berührungslose Abdichtung minimiert die Reibung und ermöglicht höhere Drehzahlen sowie Effizienz
  • C3-Lagerluft unterstützt sowohl radiale als auch axiale Belastungen und erhöht so die Anwendungsvielfalt
  • Fettschmierung verringert den Nachschmierbedarf und spart Wartungszeit und -kosten
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die geringe Vibration und einen Hochgeschwindigkeitsbetrieb erfordern
  • Ideal für Förderanlagen, bei denen eine robuste Abschirmung vor Staubeintritt schützt
  • Kompatibel mit Pumpen und Ventilatoren, die in anspruchsvollen Umgebungen betrieben werden
Zur Liste hinzufügen

CHF 54.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 59.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6213
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
23 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
58.5 kN
Statische Belastung
40.5 kN
Referenzdrehzahl
12000 rpm
Grenzdrehzahl
6000 rpm
Gewicht
1.03 kg
Gewicht
2.27 lb
B
23 mm
D
120 mm
d
65 mm
Alternativen

CHF 68.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 73.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026