Eriks
FAG

FAG 6213-2Z-C3, Rillenkugellager, Beidseitig abgedichtet, 65 mm ID, 120 mm OD, 23 mm WD, Stahl Käfig

  • ERIKS:11832878
  • Hersteller:167210630030
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 68.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 73.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
62..-2Z
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
23 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
PN
Schmierung
GA13
Dynamische Belastung
63 kN
Statische Belastung
41.5 kN
Referenzdrehzahl
6300 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
2.85 kN
Grenzdrehzahl
7300 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
1 kg
Gewicht
2.205 lb
da_min
74 mm
B
23 mm
D
120 mm
d
65 mm
D1
103.16 mm
d1
82 mm
D2
106.34 mm
Da_max
111 mm
ra
1.5 mm
Alternativen

CHF 54.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 59.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026