Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6213-2Z

  • ERIKS:23758536
  • Hersteller:6213-2Z
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über ein robustes, einfaches Design, das für geringe Reibung und Vibration optimiert ist. Die beidseitig integrierten Dichtscheiben halten das Schmiermittel zurück und schließen Verunreinigungen aus, wodurch hohe Drehzahlen unterstützt werden. Die Konstruktion ermöglicht die Aufnahme von radialen und axialen Lasten und bietet Vielseitigkeit für verschiedene industrielle Anwendungen. Das Lager besteht aus Wälzlagerstahl und erfordert nur minimalen Wartungsaufwand.

Funktionen
  • Beidseitig abgedichtet, um Schmierstoff zu halten und das Eindringen von Verunreinigungen zu verhindern
  • Das reibungsarme Design ermöglicht einen effizienten Betrieb bei hohen Drehzahlen
  • Eignet sich sowohl für radiale als auch axiale Belastungen und bietet dadurch eine erhöhte Anwendungsflexibilität
  • Hergestellt aus Wälzlagerstahl für Langlebigkeit und eine verlängerte Lebensdauer
  • Minimaler Wartungsaufwand dank robuster Bauweise und integrierter Abdichtung
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die einen zuverlässigen Betrieb bei hoher Geschwindigkeit erfordern
  • Ideal für Fördersysteme, die kombinierten Belastungsbedingungen ausgesetzt sind
  • Kompatibel mit Industrieventilatoren und Pumpen im Dauerbetrieb
Zur Liste hinzufügen

CHF 54.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 59.00inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6213
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
23 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
58.5 kN
Statische Belastung
40.5 kN
Referenzdrehzahl
12000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
1.73 kN
Grenzdrehzahl
6000 rpm
Gewicht
1.03 kg
Gewicht
2.27 lb
da_min
74 mm
da_max
83.2 mm
B
23 mm
D
120 mm
d
65 mm
d1
83.3 mm
D2
105.8 mm
Da_max
111 mm
r1,2
1.5 mm
ra
1.5 mm
Alternativen

CHF 68.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 73.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026