CHF 68.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 73.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 62..-2Z |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 120 mm |
Breite | 23 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | PN |
Schmierung | GA13 |
Dynamische Belastung | 63 kN |
Statische Belastung | 41.5 kN |
Referenzdrehzahl | 6300 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 2.85 kN |
Grenzdrehzahl | 7300 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 1 kg |
Gewicht | 2.205 lb |
da_min | 74 mm |
B | 23 mm |
D | 120 mm |
d | 65 mm |
D1 | 103.16 mm |
d1 | 82 mm |
D2 | 106.34 mm |
Da_max | 111 mm |
ra | 1.5 mm |
CHF 54.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 59.00inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026