Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6213-2RS1/C3

  • ERIKS:23758535
  • Hersteller:6213-2RS1/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über beidseitige Kontaktabdichtungen und besteht aus Wälzlagerstahl. Das robuste Design nimmt radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen auf und gewährleistet dabei geringe Reibung sowie optimierte Geräuschpegel. Das integrierte Dichtungssystem verlängert die Lebensdauer, indem es Schmierstoff zurückhält und Verunreinigungen fernhält. Durch die präzise Fertigung werden hohe Drehzahlen unterstützt.

Funktionen
  • Kontaktdichtungen auf beiden Seiten schützen die internen Komponenten und verhindern das Eindringen von Verunreinigungen
  • C3-Lagerluft ermöglicht den Ausgleich von Wärmeausdehnung während des Betriebs und verringert das Risiko eines vorzeitigen Ausfalls
  • Das reibungsarme Design ermöglicht hohe Drehzahlen und verbessert die Betriebseffizienz
  • Blechkäfig sorgt für gleichmäßigen Kugelabstand und eine gleichmäßige Lastverteilung
  • Integrierte Abdichtung hält das Schmierfett zurück und minimiert so den Wartungsaufwand für Endanwender.
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren in industriellen Automatisierungssystemen
  • Ideal für Antriebseinheiten von Förderbändern in der Fördertechnik
  • Kompatibel mit Pumpen, die in anspruchsvollen Fertigungsumgebungen betrieben werden
Zur Liste hinzufügen

CHF 61.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 66.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6213
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
23 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
58.5 kN
Statische Belastung
40.5 kN
Referenzdrehzahl
12000 rpm
Grenzdrehzahl
3600 rpm
Gewicht
1.02 kg
Gewicht
2.24 lb
B
23 mm
D
120 mm
d
65 mm
Alternativen

CHF 77.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 83.60inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026