CHF 77.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 83.60inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 62..-2RSR |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 120 mm |
Breite | 23 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | PN |
Schmierung | GA13 |
Dynamische Belastung | 63 kN |
Statische Belastung | 41.5 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 2.85 kN |
Grenzdrehzahl | 3250 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.964 kg |
Gewicht | 2.125 lb |
da_min | 74 mm |
B | 23 mm |
D | 120 mm |
d | 65 mm |
D1 | 103.16 mm |
d1 | 82 mm |
D2 | 106.34 mm |
Da_max | 111 mm |
ra | 1.5 mm |
CHF 61.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 66.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026