CHF 61.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 66.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 62 |
Typ | 6213 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 120 mm |
Breite | 23 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 58.5 kN |
Statische Belastung | 40.5 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 1.73 kN |
Grenzdrehzahl | 3600 rpm |
Gewicht | 1.02 kg |
Gewicht | 2.24 lb |
da_min | 74 mm |
da_max | 83.2 mm |
B | 23 mm |
D | 120 mm |
d | 65 mm |
d1 | 83.3 mm |
D2 | 105.8 mm |
Da_max | 111 mm |
r1,2 | 1.5 mm |
ra | 1.5 mm |
CHF 77.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 83.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026