Eriks
FAG

FAG 6213-2RSR, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf beiden Seiten, 65 mm ID, 120 mm OD, 23 mm WD, Stahlkäfig

  • ERIKS:11667564
  • Hersteller:6213-2RSR
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.Berührende Dichtung aus Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) an beiden Seiten des Lagers.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 77.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 83.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
62
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
23 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
GA13
Dynamische Belastung
63 kN
Statische Belastung
41.5 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
2.85 kN
Grenzdrehzahl
3250 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.964 kg
Gewicht
2.125 lb
Alternativen

CHF 61.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 66.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026