Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6212-2Z/C3

  • ERIKS:23758514
  • Hersteller:6212-2Z/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager ist beidseitig mit einem Schutz versehen und aus Wälzlagerstahl gefertigt. Die C3-Innenluft und Fettschmierung ermöglichen einen zuverlässigen Hochgeschwindigkeitsbetrieb. Das Lager nimmt radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen bei minimaler Reibung auf. Das robuste einreihige Design ermöglicht eine einfache Montage und geringen Wartungsaufwand. Die integrierte berührungslose Abdichtung verlängert die Lebensdauer, indem sie das Schmiermittel zurückhält und Verunreinigungen fernhält.

Funktionen
  • Abdeckungen auf beiden Seiten verhindern das Eindringen von Verunreinigungen und halten die interne Schmierung zurück
  • C3-Innenspiel ermöglicht höhere Drehzahlen und reduziert Vibrationen in anspruchsvollen Anwendungen
  • Einreihige Rillenkugellagerkonstruktion nimmt radiale und axiale Lasten effizient auf
  • Die Lagerstahlkonstruktion gewährleistet Langlebigkeit und eine gleichbleibende Tragfähigkeitsleistung
  • Fettschmierung ermöglicht geringeren Wartungsaufwand und einen reibungslosen Betrieb
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die hohe Drehzahlen erfordern
  • geräuscharme Lager
  • Ideal für Industriepumpen mit sowohl radialen als auch axialen Lastanforderungen
  • Kompatibel mit Förderanlagen, die minimale Wartungsintervalle anstreben
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6212
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
22 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
55.3 kN
Statische Belastung
36 kN
Referenzdrehzahl
13000 rpm
Grenzdrehzahl
6300 rpm
Gewicht
0.797 kg
Gewicht
1.76 lb
B
22 mm
D
110 mm
d
60 mm
Alternativen

CHF 47.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 51.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026