CHF 47.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 51.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 62..-2Z |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 22 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | PN |
Schmierung | GA13 |
Dynamische Belastung | 57 kN |
Statische Belastung | 36.5 kN |
Referenzdrehzahl | 6800 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 2.55 kN |
Grenzdrehzahl | 7900 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.775 kg |
Gewicht | 1.709 lb |
da_min | 69 mm |
B | 22 mm |
D | 110 mm |
d | 60 mm |
D1 | 95.82 mm |
d1 | 75.75 mm |
D2 | 97.68 mm |
Da_max | 101 mm |
ra | 1.5 mm |
CHF 38.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 41.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026