CHF 38.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 41.26inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 62 |
Typ | 6212 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 22 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | P6 |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 55.3 kN |
Statische Belastung | 36 kN |
Referenzdrehzahl | 13000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 1.53 kN |
Grenzdrehzahl | 6300 rpm |
Gewicht | 0.789 kg |
Gewicht | 1.74 lb |
da_min | 69 mm |
da_max | 75.4 mm |
B | 22 mm |
D | 110 mm |
d | 60 mm |
d1 | 75.5 mm |
D2 | 98 mm |
Da_max | 101 mm |
r1,2 | 1.5 mm |
ra | 1.5 mm |
CHF 47.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 51.13inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026