Eriks
FAG

FAG 6212-2Z, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf beiden Seiten, 60 mm ID, 110 mm OD, 22 mm WD, Stahlkäfig

  • ERIKS:11667407
  • Hersteller:6212-2Z
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 47.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 51.13inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
62
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
22 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
GA13
Dynamische Belastung
57 kN
Statische Belastung
36.5 kN
Referenzdrehzahl
6800 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
2.55 kN
Grenzdrehzahl
7900 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.775 kg
Gewicht
1.709 lb
Alternativen

CHF 38.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026