CHF 30.73/ Stückexkl. MwSt
CHF 33.22inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 62 |
Typ | 6211 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 21 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | P6 |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 46.2 kN |
Statische Belastung | 29 kN |
Referenzdrehzahl | 14000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 1.25 kN |
Grenzdrehzahl | 7000 rpm |
Gewicht | 0.618 kg |
Gewicht | 1.36 lb |
da_min | 64 mm |
da_max | 69 mm |
B | 21 mm |
D | 100 mm |
d | 55 mm |
d1 | 69.06 mm |
D2 | 89.4 mm |
Da_max | 91 mm |
r1,2 | 1.5 mm |
ra | 1.5 mm |
CHF 33.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 35.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026