Eriks
FAG

FAG 6211-C-2Z, Rillenkugellager, Beidseitig abgedichtet, 55 mm ID, 100 mm OD, 21 mm WD, Stahl Käfig

  • ERIKS:13243335
  • Hersteller:6211-C-2Z
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.Geänderte Innenkonstruktion Generation C.Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
62..-C-2Z
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
21 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
P6
Schmierung
GA13
Dynamische Belastung
50 kN
Statische Belastung
29 kN
Referenzdrehzahl
8300 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
2.02 kN
Grenzdrehzahl
8800 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.6 kg
Gewicht
1.323 lb
da_min
64 mm
B
21 mm
D
100 mm
d
55 mm
D1
86.95 mm
d1
68.62 mm
D2
89.72 mm
Da_max
91 mm
ra
1.5 mm
Alternativen

CHF 30.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.22inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026