Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6209-2Z/C3

  • ERIKS:23758451
  • Hersteller:6209-2Z/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager ist für den Hochgeschwindigkeitsbetrieb und einen niedrigen Reibungskoeffizienten ausgelegt. Die beidseitig integrierten Abdeckungen halten das Schmiermittel zurück und schließen Verunreinigungen aus, was die Lebensdauer verlängert. Die robuste einreihige Ausführung nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten in beide Richtungen auf. Der geringe Wartungsaufwand macht es für anspruchsvolle industrielle Umgebungen geeignet.

Funktionen
  • Integrierte Abdeckungen auf beiden Seiten schützen das Schmiermittel und halten Verunreinigungen fern, um die Lebensdauer des Lagers zu verlängern.
  • Die Lagerstahlkonstruktion sorgt für Langlebigkeit im Dauerbetrieb und unter anspruchsvollen Bedingungen
  • Das reibungsarme Design ermöglicht hohe Drehzahlen und Energieeffizienz in Anlagen
  • Nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten auf, um die Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit der Anwendung zu erhöhen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren für einen zuverlässigen und geräuscharmen Betrieb
  • Ideal für Förderanlagen, die eine lange Lebensdauer und minimalen Wartungsaufwand erfordern
  • Kompatibel mit Pumpen in Umgebungen, in denen die Kontaminationskontrolle entscheidend ist
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.75inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6209
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
19 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
35.1 kN
Statische Belastung
21.6 kN
Referenzdrehzahl
17000 rpm
Grenzdrehzahl
8500 rpm
Gewicht
0.42 kg
Gewicht
0.93 lb
Alternativen

CHF 23.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026