Eriks
FAG

FAG 6209-C-2Z-C3, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf beiden Seiten, 45 mm ID, 85 mm OD, 19 mm WD, Stahlkäfig

  • ERIKS:13243324
  • Hersteller:6209-C-2Z-C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Geänderte Innenkonstruktion Generation C.
Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
62
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
19 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
GA13
Dynamische Belastung
35.5 kN
Statische Belastung
20.3 kN
Referenzdrehzahl
9900 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
1.4 kN
Grenzdrehzahl
10800 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.41 kg
Gewicht
0.904 lb