CHF 21.97/ Stückexkl. MwSt
CHF 23.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 62 |
Typ | 6209 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 85 mm |
Breite | 19 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | P6 |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 35.1 kN |
Statische Belastung | 21.6 kN |
Referenzdrehzahl | 17000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.92 kN |
Grenzdrehzahl | 8500 rpm |
Gewicht | 0.42 kg |
Gewicht | 0.93 lb |
da_min | 52 mm |
da_max | 57.5 mm |
B | 19 mm |
D | 85 mm |
d | 45 mm |
d1 | 57.6 mm |
D2 | 75.19 mm |
Da_max | 78 mm |
r1,2 | 1.1 mm |
ra | 1 mm |
CHF 23.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 25.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026