CHF 23.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 25.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 62 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 85 mm |
Breite | 19 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | GA13 |
Dynamische Belastung | 35.5 kN |
Statische Belastung | 20.3 kN |
Referenzdrehzahl | 8900 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 1.4 kN |
Grenzdrehzahl | 9800 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.40887 kg |
Gewicht | 0.902 lb |
CHF 21.97/ Stückexkl. MwSt
CHF 23.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026