CHF 24.81/ Stückexkl. MwSt
CHF 26.82inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 62 |
Typ | 6209 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 85 mm |
Breite | 19 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | P6 |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 35.1 kN |
Statische Belastung | 21.6 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.915 kN |
Grenzdrehzahl | 5000 rpm |
Gewicht | 0.418 kg |
Gewicht | 0.92 lb |
da_min | 52 mm |
da_max | 57.5 mm |
B | 19 mm |
D | 85 mm |
d | 45 mm |
d1 | 57.6 mm |
D2 | 75.19 mm |
Da_max | 78 mm |
r1,2 | 1.1 mm |
ra | 1 mm |
CHF 28.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 30.59inkl. MwSt
12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026