Eriks
FAG

FAG 6209-2RSR, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf beiden Seiten, 45 mm ID, 85 mm OD, 19 mm WD, Stahlkäfig

  • ERIKS:11667395
  • Hersteller:6209-2RSR
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Berührende Dichtung aus Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) an beiden Seiten des Lagers.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.59inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
62
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
19 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
GA13
Dynamische Belastung
33 kN
Statische Belastung
20.3 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
1.4 kN
Grenzdrehzahl
4650 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.42 kg
Gewicht
0.926 lb
Alternativen

CHF 24.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.82inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026