Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6208-2Z

  • ERIKS:23758425
  • Hersteller:6208-2Z
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses einreihige Rillenkugellager ist beidseitig mit Abdeckungen für eine integrierte Abdichtung ausgestattet. Das Design ermöglicht einen effizienten Betrieb bei hohen Drehzahlen mit geringer Reibung und Vibration. Das Lager nimmt sowohl radiale als auch axiale Belastungen auf und seine robuste Bauweise sorgt für eine einfache Montage und reduzierte Wartungsanforderungen. Die integrierte Abdichtung hält das Schmiermittel zurück und schließt Verunreinigungen aus, was die Lebensdauer erhöht.

Funktionen
  • Integrierte abgeschirmte Dichtung hält das Schmiermittel zurück und hält Verunreinigungen fern für eine längere Lebensdauer
  • Blechkäfig sorgt für stabile Führung und unterstützt den Hochgeschwindigkeitsbetrieb
  • Robuste Wälzlagerstahlkonstruktion gewährleistet Langlebigkeit unter anspruchsvollen Lastbedingungen
  • Vielseitige Konstruktion nimmt radiale und axiale Lasten in beide Richtungen zuverlässig auf
  • Geringe Reibung senkt den Energieverbrauch und ermöglicht höhere Betriebsgeschwindigkeiten
Anwendung und Nutzung
  • Ideal für Elektromotoren, die eine hohe Drehzahl und eine zuverlässige Abdichtung erfordern
  • Verwendet mit Industriepumpen, die in anspruchsvollen Umgebungen betrieben werden
  • Kompatibel mit Förderanlagen, die geringen Wartungsaufwand und Langlebigkeit erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.44inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6208
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
18 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
P6
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
32.5 kN
Statische Belastung
19 kN
Referenzdrehzahl
18000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.8 kN
Grenzdrehzahl
9000 rpm
Gewicht
0.367 kg
Gewicht
0.81 lb
da_min
47 mm
da_max
52.5 mm
B
18 mm
D
80 mm
d
40 mm
d1
52.6 mm
D2
69.8 mm
Da_max
73 mm
r1,2
1.1 mm
ra
1 mm
Alternativen

CHF 19.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026