Eriks
FAG

FAG 6208-C-2Z, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf beiden Seiten, 40 mm ID, 80 mm OD, 18 mm WD, Stahlkäfig

  • ERIKS:13243317
  • Hersteller:6208-C-2Z
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Geänderte Innenkonstruktion Generation C.
Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
62
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
18 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
GA13
Dynamische Belastung
33.5 kN
Statische Belastung
17.8 kN
Referenzdrehzahl
10500 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
1.23 kN
Grenzdrehzahl
11600 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.365 kg
Gewicht
0.791 lb
Alternativen

CHF 17.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.44inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026