Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6208-2RS1

  • ERIKS:23758416
  • Hersteller:6208-2RS1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über eine integrierte Abdichtung für eine verlängerte Lebensdauer. Mit einem robusten Blechkäfig konstruiert, trägt es sowohl radiale als auch axiale Lasten. Das Lager arbeitet dank geringer Reibung und optimierter Geometrie effizient bei hohen Drehzahlen. Die Fettschmierung und die Kontaktabdichtungen bieten verbesserten Schutz vor Verunreinigungen und verringern den Wartungsaufwand.

Funktionen
  • Integrierte Kontaktabdichtungen halten Schmierstoff zurück und blockieren Verunreinigungen für eine längere Lebensdauer der Lager
  • Blechkäfig gewährleistet zuverlässige Führung und Langlebigkeit unter anspruchsvollen Bedingungen
  • Unterstützt radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen für vielseitige Anwendungen
  • Arbeitet mit hohen Geschwindigkeiten und geringer Vibration für eine effiziente Systemleistung
  • Fettschmierung minimiert den Wartungsaufwand und vereinfacht Installationsprozesse
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren in industriellen Automatisierungssystemen
  • Ideal für Förderanlagen, die sowohl radiale als auch axiale Lastunterstützung benötigen
  • Kompatibel mit landwirtschaftlichen Geräten, die mit hohen Drehzahlen arbeiten
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.99inkl. MwSt

15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6208
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
18 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
P6
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
32.5 kN
Statische Belastung
19 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
0.8 kN
Grenzdrehzahl
5600 rpm
Gewicht
0.365 kg
Gewicht
0.8 lb
da_min
47 mm
da_max
52.5 mm
B
18 mm
D
80 mm
d
40 mm
d1
52.6 mm
D2
69.8 mm
Da_max
73 mm
r1,2
1.1 mm
ra
1 mm
Alternativen

CHF 20.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.43inkl. MwSt

14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026