CHF 20.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 22.43inkl. MwSt
14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 62..-2RSR |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 18 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | PN |
Schmierung | GA13 |
Dynamische Belastung | 31 kN |
Statische Belastung | 17.8 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 1.08 kN |
Grenzdrehzahl | 5000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.37 kg |
Gewicht | 0.816 lb |
da_min | 47 mm |
B | 18 mm |
D | 80 mm |
d | 40 mm |
D1 | 67.6 mm |
d1 | 52.95 mm |
D2 | 70.36 mm |
Da_max | 73 mm |
ra | 1 mm |
CHF 20.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 21.99inkl. MwSt
15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026