Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6207-2Z/C3

  • ERIKS:23758396
  • Hersteller:6207-2Z/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses einreihige Rillenkugellager ist für geringe Reibung und hohe Drehzahlen ausgelegt. Es verfügt über beidseitig integrierte Dichtscheiben, die das Schmiermittel zurückhalten und Verunreinigungen ausschließen. Die robuste Konstruktion ermöglicht die Aufnahme von radialen und axialen Lasten bei minimalem Wartungsaufwand. Das Lager wird aus Wälzlagerstahl gefertigt und gewährleistet so Langlebigkeit und eine lange Lebensdauer.

Funktionen
  • Das integrierte Schilddesign hält das Schmiermittel zurück und blockiert Verunreinigungen, wodurch die Lebensdauer des Lagers verlängert wird.
  • Optimiert für geringe Geräusch- und Vibrationsentwicklung, wodurch Betriebsunterbrechungen reduziert und die Zuverlässigkeit der Ausrüstung erhöht werden
  • Nimmt radiale und axiale Lasten in beide Richtungen auf und ermöglicht vielseitige Montageanordnungen
  • Robuste Lagerstahlkonstruktion sorgt für hohe Haltbarkeit und langanhaltende Betriebsleistung
  • Geringer Wartungsaufwand verringert Ausfallzeiten und damit verbundene Servicekosten für Anwender
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die hohe Drehzahlleistung und Langlebigkeit erfordern
  • Ideal für Industrieventilatoren, die in Umgebungen mit partikulären Verunreinigungen betrieben werden
  • Kompatibel mit Getrieben, die eine zuverlässige und gleichbleibende Rotationsgenauigkeit erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6207
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
17 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
27 kN
Statische Belastung
15.3 kN
Referenzdrehzahl
20000 rpm
Grenzdrehzahl
10000 rpm
Gewicht
0.293 kg
Gewicht
0.65 lb
Alternativen

CHF 14.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026