Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6206-2Z/C3

  • ERIKS:23758362
  • Hersteller:6206-2Z/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über eine einreihige Ausführung mit beidseitigen Abdeckungen zum Schutz vor Verunreinigungen. Die reibungsarme Konstruktion ermöglicht hohe Drehzahlen und zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Umgebungen. Die integrierte Abdichtung hält das Schmiermittel zurück und verlängert die Lebensdauer des Lagers. Aus Wälzlagerstahl gefertigt, ist es für radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen geeignet.

Funktionen
  • Das integrierte Schilddesign schützt das Lager vor Verunreinigungen und verringert den Wartungsaufwand
  • Reibungsarme Konstruktion ermöglicht einen stabilen Betrieb bei hohen Drehzahlen in dynamischen Systemen
  • C3 radiales internes Spiel kompensiert thermische Ausdehnung bei intensiver Nutzung
  • Blechkäfig gewährleistet eine sichere Kugelführung und eine zuverlässige Lastverteilung
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die einen Hochgeschwindigkeits- und geräuscharmen Betrieb erfordern
  • Ideal für Pumpen, die in Umgebungen mit mäßiger Verschmutzung betrieben werden
  • Kompatibel mit Industrieventilatoren, die zuverlässige benötigen
  • wartungsfreundliche Rotation
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.38inkl. MwSt

13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6206
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
16 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
20.3 kN
Statische Belastung
11.2 kN
Referenzdrehzahl
24000 rpm
Grenzdrehzahl
12000 rpm
Gewicht
0.201 kg
Gewicht
0.44 lb
Alternativen

CHF 11.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.70inkl. MwSt

26 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026