CHF 11.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.70inkl. MwSt
26 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 62 |
Typ | 6206 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 16 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 20.7 kN |
Statische Belastung | 11.3 kN |
Referenzdrehzahl | 12000 rpm |
Grenzdrehzahl | 13800 rpm |
CHF 9.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.38inkl. MwSt
13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026