Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6206-2RS1

  • ERIKS:23758349
  • Hersteller:6206-2RS1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über beidseitig integrierte Dichtungen und ist für geringe Reibung sowie hohe Drehzahlen optimiert. Das robuste Design nimmt radiale und axiale Lasten in beide Richtungen auf und vereinfacht die Montage. Das integrierte Dichtungssystem verlängert die Lebensdauer, indem es Schmierstoff zurückhält und Verunreinigungen fernhält. Der Wartungsaufwand wird durch die langlebige Konstruktion und die zuverlässige Abdichtung reduziert. Das Lager besteht aus hochwertigem Wälzlagerstahl für eine gleichbleibende Leistung.

Funktionen
  • Integrierte Dichtung hält die Schmierung zurück und blockiert Verunreinigungen für eine längere Betriebsdauer
  • Das reibungsarme Design ermöglicht hohe Drehzahlen bei minimaler Wärmeentwicklung
  • Eignet sich für sowohl radiale als auch axiale Belastungen und ermöglicht flexible Installationsoptionen
  • Robuste Lagerstahlkonstruktion sorgt für Zuverlässigkeit in anspruchsvollen Umgebungen
  • Fettschmierung minimiert Wartungsintervalle und unterstützt einen gleichmäßigen Betrieb
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die hohe Drehzahlen erfordern
  • geräuscharmer Betrieb
  • Kompatibel mit Förderanlagen in automatisierten Materialflusssystemen
  • Ideal für Pumpen, die in Umgebungen mit potenzieller Verunreinigung betrieben werden
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.69inkl. MwSt

32 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6206
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
16 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
P6
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
20.3 kN
Statische Belastung
11.2 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
0.475 kN
Grenzdrehzahl
8000 rpm
Gewicht
0.2 kg
Gewicht
0.44 lb
da_min
35.6 mm
da_max
40.3 mm
B
16 mm
D
62 mm
d
30 mm
d1
40.36 mm
D2
54.06 mm
Da_max
56.4 mm
r1,2
1 mm
ra
1 mm
Alternativen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden