






Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 62 |
Typ | 6206 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 16 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 20.7 kN |
Statische Belastung | 11.3 kN |
Grenzdrehzahl | 6700 rpm |
CHF 10.81/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.69inkl. MwSt
32 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026