Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6205-2Z

  • ERIKS:23758323
  • Hersteller:6205-2Z
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über eine einreihige Ausführung mit integrierten berührungslosen Abdeckungen. Die Konstruktion ermöglicht einen reibungsarmen Betrieb und unterstützt sowohl radiale als auch axiale Belastungen. Das Lager ist für hohe Drehzahlen und geringe Vibrationen optimiert. Die integrierte Abdichtung trägt dazu bei, Schmierstoff zu halten und Verunreinigungen abzuhalten, wodurch die Lebensdauer verlängert wird.

Funktionen
  • Blechkäfig sorgt für eine stabile Führung der Wälzkörper und verbessert die Betriebssicherheit
  • Integrierte berührungslose Abdeckungen halten Verunreinigungen fern und Schmiermittel zurück, um die Lebensdauer zu verlängern
  • Die Lagerstahlkonstruktion bietet hohe Festigkeit und erfüllt anspruchsvolle Lastanforderungen
  • Unterstützt sowohl radiale als auch axiale Lasten, um die Anwendungsvielfalt zu erhöhen
  • Das reibungsarme Design ermöglicht Hochgeschwindigkeitsleistung bei reduzierten Betriebstemperaturen
Anwendung und Nutzung
  • Ideal für Elektromotoren, die eine lange Lebensdauer und minimalen Wartungsaufwand erfordern
  • Verwendet mit Industriepumpen, die mit hohen Drehzahlen betrieben werden
  • Kompatibel mit Förderanlagen, die Staub und Verunreinigungen ausgesetzt sind
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.75inkl. MwSt

41 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6205
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
15 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
P5
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
14.8 kN
Statische Belastung
7.8 kN
Referenzdrehzahl
28000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.335 kN
Grenzdrehzahl
14000 rpm
Gewicht
0.131 kg
Gewicht
0.29 lb
da_min
30.6 mm
da_max
34.3 mm
B
15 mm
D
52 mm
d
25 mm
d1
34.35 mm
D2
46.21 mm
Da_max
46.4 mm
r1,2
1 mm
ra
1 mm
Alternativen

CHF 8.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.49inkl. MwSt

54 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026