CHF 8.78/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.49inkl. MwSt
54 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 62..-C-2Z |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite | 15 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | P6 |
Schmierung | GA14 |
Dynamische Belastung | 15.9 kN |
Statische Belastung | 7.8 kN |
Referenzdrehzahl | 16000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.53 kN |
Grenzdrehzahl | 18400 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.125 kg |
Gewicht | 0.276 lb |
da_min | 30.6 mm |
B | 15 mm |
D | 52 mm |
d | 25 mm |
D1 | 44.06 mm |
d1 | 32.94 mm |
D2 | 46.01 mm |
d2 | 31.61 mm |
Da_max | 46.4 mm |
ra | 1 mm |
CHF 7.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.75inkl. MwSt
41 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026