Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6204-2Z/C3

  • ERIKS:23758285
  • Hersteller:6204-2Z/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager ist beidseitig mit Abdeckungen und einem robusten Blechkäfig ausgestattet. Es ist für hohe Drehzahlen ausgelegt und nimmt radiale sowie axiale Lasten in beide Richtungen auf. Das Lager besteht aus Wälzlagerstahl und ist mit Fett geschmiert, was geringe Reibung und reduzierten Wartungsaufwand ermöglicht. Das integrierte Abdeckungsdesign hält Verunreinigungen fern und das Schmiermittel im Lager, wodurch die Lebensdauer verlängert wird.

Funktionen
  • Integrierte Abschirmungen halten Schmiermittel zurück und blockieren Verunreinigungen, wodurch die Lebensdauer erhöht wird
  • Blechkäfig bietet strukturelle Festigkeit für einen zuverlässigen Betrieb unter Last
  • Das reibungsarme Design ermöglicht eine Hochgeschwindigkeitsrotation und verringert die Wärmeentwicklung
  • Nimmt radiale und axiale Lasten auf und unterstützt vielseitige Anwendungsanforderungen
  • Fettschmierung minimiert Wartungsintervalle und verbessert die Betriebszeit
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Fördersystemen, die hohe Geschwindigkeit und geringe Vibration erfordern
  • Ideal für Elektromotoren in industriellen Fertigungsumgebungen
  • Kompatibel mit Pumpen, die unter kombinierten Lastbedingungen betrieben werden
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.46inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6204
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
14 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
13.5 kN
Statische Belastung
6.55 kN
Referenzdrehzahl
32000 rpm
Grenzdrehzahl
17000 rpm
Gewicht
0.107 kg
Gewicht
0.24 lb
Alternativen

CHF 6.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026